LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68626279
品番
DCP2.1-1.8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様
センター電極側コードに白線の表示あり
色
黒
規格
【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)
定格電圧(V)
12
ケーブル長(m)
1.8
端子形状
プラグ(オス)、ストレート
定格電流(A)
2
電線仕様
AWG22
RoHS指令(10物質対応)
対応