ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626297 品番DCP2.5L-1.8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。

規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm) 定格電圧(V)12 ケーブル長(m)1.8 端子形状プラグ(オス)、L型 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする