七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68631599
品番
CLS40-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
コンタクト極性無し
種別
丸型メタルコネクター
形状
篏合部:クランプのみ
呼び径
Φ40
シリーズ
NWPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
20(パッキン呼び径)
防水
○