七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68631608
品番
CLS60-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト極性無し
種別
丸型メタルコネクター
形状
篏合部:クランプのみ
呼び径
Φ60
シリーズ
NWPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
22(パッキン呼び径)
防水
○