NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68631757 品番 NWPC-162-RF-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状レセプタクル タイプ逆芯 定格125V-5A 表面処理クロムめっき コネクタ形状レセプタクル 接触抵抗(mΩ)3以下 ピン数(ピン)2 端子はんだ端子 シェルサイズΦ16 絶縁抵抗2000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする