NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ正芯 注文コード68631775 品番NWPC-163-P7-CH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
形状プラグ タイプ正芯 定格125V-5A 表面処理ニッケルめっき コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A) ピン数(ピン)3 端子はんだ端子 シェルサイズΦ16 絶縁抵抗2000MΩ(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1.0(1分間) オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする