七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
逆芯
注文コード
68631791
品番
NWPC-163-PM5-CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
125V-5A
表面処理
クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
オス・メス
オス