七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68631879
品番
NR-2424-RM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
レセプタクル
タイプ
正芯
定格
許容電流3A
表面処理
金メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
24
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500
オス・メス
オス