NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68631897 品番NRW-20-PCA.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状プラグキャップ コネクタ形状キャップ 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする