シンワエレクトリック
シンワエレクトリックの 接続・省配線(制御機器)
シンワエレクトリックの コネクタ・コネクタ付ケーブル
シンワエレクトリックの 丸型コネクタ
スピーカーターミナル ワンタッチ式 4P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68640060
品番
T-304C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
ラグ無/差込孔○/ツマミ取り外し×
ねじピッチ(mm)
60
外形(mm)
70×24
コネクタ形状
ワンタッチターミナル
ピン数(ピン)
4
色(本体)
黒
パネル取付方式
ねじ止め