曜日別特売
BP2W3CII コネクタ付ケーブル BPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター) 68664839

コネクタ付ケーブル BPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68664839品番BP2W3CII
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。
各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。

仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0368-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする