曜日別特売
NCHW1-0.4MM-L5 ニクロム線(ニッケルクロム1種) サンコー電商 68704521

ニクロム線(ニッケルクロム1種)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック
導体抵抗
8.59Ω/m (許容差±7)、5.50Ω/m (許容差±7)
注文コード
68704521
品番
NCHW1-0.4MM-L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ニッケルクロム電熱線1種
耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。
強じんで高温強度が大きく、非磁性です。
加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。
用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。

線径(Φ)
0.4m
最高使用温度(℃)
1100
導体抵抗
8.59Ω/m (許容差±7)、5.50Ω/m (許容差±7)
条長(m)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする