GB[制御機器]
GB[制御機器]の 接続・省配線(制御機器)
GB[制御機器]の コネクタ・コネクタ付ケーブル
GB[制御機器]の ナイロンコネクタ
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68706605
品番
ZL3963-5PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
形状
ストレート
ピッチ(mm)
4
定格
5A
ピン数(ピン)
5
入数
1セット
実装タイプ
基板