GB[制御機器]
GB[制御機器]の 接続・省配線(制御機器)
GB[制御機器]の コネクタ・コネクタ付ケーブル
GB[制御機器]の ナイロンコネクタ
ナイロンコネクタSM(電線対電線)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68706910
品番
ZL2505-2PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
電線対電線の接続が可能なコネクタです。
コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG28〜AWG22
入数
オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1