曜日別特売
TA124HWV-1 ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ イチネンTASCO 68721250

ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68721250品番TA124HWV-1
参考基準価格(税別)¥97,800販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。

仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲ-ジ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:1/4″フレア(TA124HW)●連成計:-0.1~5.0MPa(TA141DH)●バルブ付きチャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134AA)アズワン品番65-9076-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする