ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量
1台
吐出量(L/min)
ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
注文コード
68726778
品番
IPH-26B-5-125-T-11
参考基準価格(税別)¥1,246,200販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする