※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数3仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし注文コード68732013品番SS0750-03C4N7LD0
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)