曜日別特売
SS0750-07C4N7LD0 SS0750-L-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:リード線キット SMC 68732099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-L-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:リード線キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数7仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし注文コード68732099品番SS0750-07C4N7LD0
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
連数7キット名(LD0) リード線キット ケーブル0.6m付仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする