※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-M-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:マルチコネクタキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68732126 品番SS0750-17C4C8MD0-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
連数17 キット名(MD0) マルチコネクタキット(26P) ケーブルなし 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする