※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数6
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
注文コード68733858
品番SS0750-06C4C8SDA3N-R
参考基準価格(税別)¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)