※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個連数12仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵注文コード68733903品番SS0750-12C4C8SDA3N-S
参考基準価格(税別)¥56,820販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)