※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数2
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレールなし(金具付)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD3) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付
注文コード68734226
品番SS0751-02C4C6FD3-D0
参考基準価格(税別)¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)