※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数3
仕様シリンダポート口径:(C2) o2用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD2) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付
注文コード68734244
品番SS0751-03C2C6FD2
参考基準価格(税別)¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)