※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数6
仕様シリンダポート口径:(N3) o5/32用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD2) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付
注文コード68734445
品番SS0751-06N3N7FD2
参考基準価格(税別)¥29,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)