SS0751-12C4C8JD0-D0KS SS0751-J-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブル SMC 68734777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0751-J-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:PCワイヤリングシステム対応フラットケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数12
内容量1個注文コード68734777品番SS0751-12C4C8JD0-D0KS
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
連数12仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレールなし(金具付)、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする