※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数12 仕様Aポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(-) 無 注文コード68736606 品番SS3YJ5-41-12-N7N
参考基準価格(税別)¥22,280 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は連数・仕様24種類から選べます 他の種類を見る
連数12 仕様Aポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする