SS3YJA7-42-02-01T SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68737428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数2
内容量1個注文コード68737428品番SS3YJA7-42-02-01T
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
連数2仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする