SS3YJA7-42-03-01 SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68737437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数3
内容量1個注文コード68737437品番SS3YJA7-42-03-01
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
連数3仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする