SS3YJA7-42-07-C6 SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68737446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJA7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数7
内容量1個注文コード68737446品番SS3YJA7-42-07-C6
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
連数7仕様Aポート管接続口径:(C6) One-touch fitting for dia 6、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする