※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数3
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(6) 6連用
注文コード68737735
品番SS5Y3-10F1-03D-C6D6-NA
参考基準価格(税別)¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る