ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの チューブ
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68756046
品番
TE-10X6.5-100
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6.5
材質
ウレタン
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ色
黒
チューブ長さ(m)
100
特性
耐圧
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
使用温度範囲(℃)
-5〜+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最小曲げ半径(mm)
25
外径精度(mm)
+0.1〜-0.15
質量(g/m)
55