ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ホース
ParkerTAIYOの チューブ
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ色
赤
注文コード
68756091
品番
TE-10X6.5-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
チューブ外径・チューブ色
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
6.5
材質
ウレタン
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ色
赤
チューブ長さ(m)
100
特性
耐圧
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
使用温度範囲(℃)
-5〜+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最小曲げ半径(mm)
25
外径精度(mm)
+0.1〜-0.15
質量(g/m)
55