TE-4X2.5-100G ウレタンチューブ ParkerTAIYO 68756466

ウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68756466 品番 TE-4X2.5-100G
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)2.5 材質ウレタン チューブ外径(Φmm)4 チューブ色 チューブ長さ(m)100 特性耐圧 破壊圧力(MPa)3(at20℃) 用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他 使用温度範囲(℃)-5〜+60 (但し、凍結なきこと) シリーズTE 最小曲げ半径(mm)5 外径精度(mm)±0.1 質量(g/m)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする