※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数12
仕様SIユニット仕様:(F) PROFINET対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(9) SIユニットマイナスコモン、M12コネクタ電源IN/OUT PIN配列2、I/Oユニット連数:(4) 4連、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68759453
品番SS5Y3-10S6F94-12B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥137,610
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)