※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数16
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニット出力極性・出力点数:(3) プラスコモン, 16点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68761508
品番SS5Y3-10S8Q3-16B-C6D-NA
 
参考基準価格(税別)¥93,720
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)