AHU2-063-002-FDC01-C1 エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYO 68761971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-002

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御方法メータアウト制御制御弁フローコントロールバルブ付き仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルオープン・ノーマルクローズ注文コード68761971品番AHU2-063-002-FDC01-C1
参考基準価格(税別)¥128,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルオープン・ノーマルクローズシリーズAHU2スイッチスイッチ1個付き制御方法メータアウト制御制御弁フローコントロールバルブ付き複合弁スキップ弁・ストップ弁付きコンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25ソレノイド電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする