メイン

グラスハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768765 品番PR1228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途ワイングラスなど脚のついたグラス類を、逆さに吊るして収納する際に 付属品ネジ×4本 材質ステンレス シルバー 質量(g)217 取付方式ネジ止めタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)405×110×54 差込口形状オーバル(長円)形・段差あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする