YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ワイン・酒・バー用品
グラスハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768781
品番
PR1227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワイングラスなど脚のついたグラス類を、逆さに吊るして収納する際に
付属品
ネジ×4本
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
203
取付方式
ネジ止めタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
352×110×54
差込口形状
オーバル(長円)形・段差あり