ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784119 品番VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406 アズワン品番65-7994-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする