※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(N) Φ5/16、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68785378
品番SS5Y3-12F1-05DS-N-NA
参考基準価格(税別)¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)