※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D3) 3連用
注文コード68788345
品番SS5Y3-12SDA-02U-D3-NA
参考基準価格(税別)¥56,930
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)