※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数7
仕様SIユニット仕様:(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(N) Φ5/16、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68788643
品番SS5Y3-12SDB-07B-N-NA
参考基準価格(税別)¥60,720
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)