SS5Y3-12TC-08D-NA SS5Y3-12TC-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: 端子台ブロック対応(スプリング式) SMC 68790978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-12TC-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: 端子台ブロック対応(スプリング式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート取出位置:(-) Φ8、取付方法:(-) 直接取付注文コード68790978品番SS5Y3-12TC-08D-NA
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート取出位置:(-) Φ8、取付方法:(-) 直接取付バルブ連数8
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする