※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
型式
(50) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
68791547
品番
SS5Y3-50F1-04D-01D0
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
426
種類から選べます
他の種類を見る
型式
(50) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
バルブ連数
4
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
仕様
コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)