※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
型式
(52) 上配管形
ねじの種類
(00N) NPT
注文コード
68796404
品番
SS5Y3-52F1-04B-00N
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(B) 両側、取付方法:(-) 直接取付
型式
(52) 上配管形
ねじの種類
(00N) NPT
バルブ連数
4
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き