曜日別特売
SS5Y3-52F1-04D-D0 SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 SMC 68796429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc注文コード68796429品番SS5Y3-52F1-04D-D0
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcバルブ連数4コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする