曜日別特売
SS5Y3-52F1-06B-00F SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 SMC 68796499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6型式(52) 上配管形ねじの種類(00F) G注文コード68796499品番SS5Y3-52F1-06B-00F
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(B) 両側、取付方法:(-) 直接取付型式(52) 上配管形ねじの種類(00F) Gバルブ連数6コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする