※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数2型式(10) 横配管形仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68797479品番SS5Y5-10F1-02U-B8-NA
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます他の種類を見る