※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数2型式(10) 横配管形仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68797594品番SS5Y5-10F1-02US-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます他の種類を見る