- 用途
- 長さ230mmのコンパクトサイズで動かしやすく、前髪や毛先も思い通りにスタイリングできます。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
温度は140℃/170℃/200℃の3段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約30秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間
温度調節は電源スイッチボタンで操作。設定した温度はLEDライト表示で見やすいです。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
プレートを閉じた状態でロックが可能。収納時や旅行時に便利です。
使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。
電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。
持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 付属品
- 専用ポーチ(耐熱温度140℃)
- 仕様
- ●パーツ:専用ポーチ(耐熱温度140℃)(TA035110)●ラク抜きプラグ:×●海外使用:〇
- 材質
- PET
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 220(コード込み)
- 電源(V)
- AC100-240 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 26-27
- スイッチ
- 電源スイッチ/温度切替スイッチ
- コード長さ(m)
- 1.7
- プレート寸法(mm)
- 18×77
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約230×約25×約28(収納時)、約230×約25×約71(使用時・プレート開の状態)
- 機能
- 温度メモリー機能:〇、温度ロック機能:×、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:〇
- 温度調節範囲(℃)
- 140、170、200 (3段階 30刻み)
- コーティング
- ナノセラミックコーティング
- 保証期間
- 1年間
- 立ち上がり時間
- 約30秒(最高温度設定時100℃到達時間)